ROCKWELL - SISTEMA CX.QD CJC AX.M 4 PINES - 871A-TS4CJC-DM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Para diámetro exterior del cable - 3...6.5 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
871A-TS4CJC-DM
Ref.Sonepar
959628
EAN
0781180711978
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Para diámetro exterior del cable:
3...6.5 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Latón
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


