ROCKWELL - SISTEMA DE CONEXIÓN CC MICRO CONJUNTO CABLE H 3A 6m

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SISTEMA DE CONEXIÓN CC MICRO CONJUNTO CABLE H 3A 6m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

889D-F4AC-6

Ref.Sonepar

980135

EAN

0662468990677

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

6 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-20...105 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Sistema de conexión CC micro conjunto cable H 3A 6m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL