ROCKWELL - SISTEMA DE CONEXIÓN CONJUNTO CABOS H 22AWG 10m

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SISTEMA DE CONEXIÓN CONJUNTO CABOS H 22AWG 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

889R-F3ECA-10

Ref.Sonepar

1197418

EAN

0611320343137

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Longitud de cable:

10 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

sí

Tipo de cable:

Multiconductor

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-20...105 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Sistema de conexión conjunto cabos H 22AWG 10m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL