ROCKWELL - SISTEMA DE CONEXIÓN MINI CONJUNTO CABLE H 4 PINES 1,8m PVC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SISTEMA DE CONEXIÓN MINI CONJUNTO CABLE H 4 PINES 1,8m PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Longitud de cable - 16 m

  • Material del revestimiento del cable - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Revestimiento de cables por colores - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

889N-R4AFC-6F

Ref.Sonepar

991480

EAN

0662468941525

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Longitud de cable:

16 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Entrada de intensidad nominal:

7 A

Tasa de voltaje:

600 V

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión mini conjunto cable H 4 pines 1,8m PVC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL