ROCKWELL - SMC-50 CON BYPASS 201A, 480V 150-S201NBR - 150-S201NBR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SMC-50 CON BYPASS 201A, 480V 150-S201NBR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 201 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Protección del motor contra sobrecargas integrada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-S201NBR

Ref.Sonepar

1261215

EAN

0887172651526

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

201 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X