ROCKWELL - SOCKET 2 POLE SPR CLAMP 700-HN224 - 700-HN224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HN224
Ref.Sonepar
991173
EAN
0662074446711
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Profundidad:
64.9 mm


