ROCKWELL - SOPORTE CTR.DVT.MICRO M-H 1M 90 - 1485K-P1F5-R5

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SOPORTE CTR.DVT.MICRO M-H 1M 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 5

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

  • Longitud de cable - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1485K-P1F5-R5

Ref.Sonepar

937275

EAN

0611320010374

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

5

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Macho (enchufe)

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Longitud de cable:

1 m

Material del revestimiento del cable:

Otros

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Soporte conector Devicenet micro M-H 1m 90