ROCKWELL - SOPORTE CTR.DVT.MICRO M-H 3M 90 - 1485K-P3F5-R5

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SOPORTE CTR.DVT.MICRO M-H 3M 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

  • Longitud de cable - 3 m

  • Material del revestimiento del cable - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1485K-P3F5-R5

Ref.Sonepar

935078

EAN

0611320010411

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Macho (enchufe)

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Longitud de cable:

3 m

Material del revestimiento del cable:

Otros

Soporte conector Devicenet micro M-H 3m 90