ROCKWELL - SOR.FOT.USO GRAL.RIGHTSIGHT - 42EF-R2MNB-F4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Protección contra explosión, categoría para gas - Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo - Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento - Cuboide
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42EF-R2MNB-F4
Ref.Sonepar
962053
EAN
0887172659898
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
27 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Altura del sensor:
34.5 mm
Longitud del sensor:
46.7 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67


