ROCKWELL - SOR.ULTRASN.873M CIL.18mm CTE.ANALOG.(4-20mA)d.18mm DIST.DET.50mm 300mm MICRODES - 873M-D18AI300-D4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida - 20 mA
Intervalo de alimentación - 10...30 V
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
873M-D18AI300-D4
Ref.Sonepar
1228079
EAN
0885630242750
Intensidad máx. de salida:
20 mA
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Sensor ultrasónico 873M cilíndrico de 18mm corriente analógica (4-20mA) diámetro de 18mm distancia de detección de 50mm a 300mm microdesconexión rápida (CC)


