ROCKWELL - SOR.ULTRASN.873M CIL.18mm CTE.ANALOG.(4-20mA)d.18mm DIST.DET.70mm 800mm MICRODES - 873M-D18AI800-D4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida de conmutador - Otros
Sensor del diámetro - 18 mm
Distancia ajustable - 70...800 mm
Longitud del intervalo de medición - 70...800 mm
Intensidad máx. de salida - 20 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
873M-D18AI800-D4
Ref.Sonepar
1289451
EAN
0885630242798
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
70...800 mm
Longitud del intervalo de medición:
70...800 mm
Intensidad máx. de salida:
20 mA
Intervalo de alimentación:
0...10 V


