ROCKWELL - STRATIX 2100 UNMANAGED ETHERNET SWITCH - 1783-USP8T

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - STRATIX 2100 UNMANAGED ETHERNET SWITCH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Alimentación a través de Ethernet - Ninguno

  • Consumo potencia máx. - 1.8 W

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-USP8T

Ref.Sonepar

1198002

EAN

0195272585826

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Consumo potencia máx.:

1.8 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Gestionable:

no

STRATIX 2100 UNMANAGED ETHERNET SWITCH