ROCKWELL - STRATIX 2100 UNMANAGED ETHERNET SWITCH

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - STRATIX 2100 UNMANAGED ETHERNET SWITCH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 5

  • Alimentación a través de Ethernet - Ninguno

  • Consumo potencia máx. - 1.1 W

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-USP5T

Ref.Sonepar

1215619

EAN

0195272585819

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

5

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Consumo potencia máx.:

1.1 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

STRATIX 2100 UNMANAGED ETHERNET SWITCH

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL