ROCKWELL - STRATIX 5200 10 PORT SWITCH, 1783-CMS10B - 1783-CMS10B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - STRATIX 5200 10 PORT SWITCH, 1783-CMS10B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

  • Capa 2 - sí

  • Gestionable - sí

  • Grado de protección (IP) - IP30

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-CMS10B

Ref.Sonepar

1135792

EAN

0195272467061

Ethernet:

sí

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Capa 2:

sí

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

STRATIX 5200 10 PORT SWITCH, 1783-CMS10B