ROCKWELL - STRATIX 5800 EXPANSION MODULE 1783-MMX16E - 1783-MMX16E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 16
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 16
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 16
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-MMX16E
Ref.Sonepar
1167427
EAN
0191326697002
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
16
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
16
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
16
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de otros puertos:
0
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Número de puertos PoE:
16
máx. potencia PoE:
360 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí


