ROCKWELL - STRATIX 5800 MANAGED SWITCH 1783-MMS10E - 1783-MMS10E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0
Número de otros puertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-MMS10E
Ref.Sonepar
1167426
EAN
0191326696845
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
8
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de otros puertos:
2
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Número de puertos PoE:
8
máx. potencia PoE:
360 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


