ROCKWELL - SWITCH STRATIX 2500 LIGERAMENTE ADMINISTRABLE 5 PUERTOS DE COBRE 10/100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 5
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0
Consumo potencia máx. - 4.2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-LMS5
Ref.Sonepar
748893
EAN
0887172959455
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
5
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Consumo potencia máx.:
4.2 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Anchura:
38.1 mm
Profundidad:
115 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


