ROCKWELL - SWITCH STRATIX 2500 LIGERAMENTE ADMINISTRABLE 8 PUERTOS DE COBRE 10/100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0
Consumo potencia máx. - 5.3 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-LMS8
Ref.Sonepar
921831
EAN
0887172959462
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Consumo potencia máx.:
5.3 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
127 mm
Anchura:
45.7 mm
Profundidad:
115 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


