ROCKWELL - TAPA BASE TOMA FRANCESA USB BLANCO PERLA - 42EF-B1MPBC-F4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 3...50 mm
Distancia máxima de conmutación - 50 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP
Anchura del sensor - 27 mm
Altura del sensor - 69 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42EF-B1MPBC-F4
Ref.Sonepar
1021147
EAN
0662468595643
Distancia de funcionamiento:
3...50 mm
Distancia máxima de conmutación:
50 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
69 mm
Longitud del sensor:
34.5 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
1 ms
Tipo de tensión:
CC
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Grado de protección (IP):
IP67


