ROCKWELL - TAPA DE SEGURIDAD MARGUARD 900X1800MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tapete de seguridad
Longitud - 1800 mm
Anchura - 900 mm
Altura - 14 mm
Fuerza de conmutación 80 mm cuerpo redondo - 300 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440F-M1836BYNN
Ref.Sonepar
962456
EAN
0781180610493
Modelo:
Tapete de seguridad
Longitud:
1800 mm
Anchura:
900 mm
Altura:
14 mm
Fuerza de conmutación 80 mm cuerpo redondo:
300 N
máx. fuerza 80 mm cuerpo redondo:
31026407 N
Material:
Poliuretano (PUR)
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Longitud de cable de conexión:
4.5 m
Recorte de bordes incluido:
no
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


