ROCKWELL - TAPA LEYENDA 800T-N122A 18mm ÁMBAR - 800T-N122A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Otros
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-N122A
Ref.Sonepar
990768
EAN
0781180671029
Lente de color:
Otros
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
18 mm
Tapa leyenda 800T-N122A 18mm ámbar


