ROCKWELL - TAPETES DE SEGURIDAD GUARDMASTER 440F-M1026BYNN - 440F-M1026BYNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tapete de seguridad
Longitud - 1300 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 14 mm
Fuerza de conmutación 80 mm cuerpo redondo - 300 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440F-M1026BYNN
Ref.Sonepar
1134732
EAN
0662074380794
Modelo:
Tapete de seguridad
Longitud:
1300 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
14 mm
Fuerza de conmutación 80 mm cuerpo redondo:
300 N
máx. fuerza 80 mm cuerpo redondo:
31026407 N
Material:
Poliuretano (PUR)
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Longitud de cable de conexión:
4.5 m
Recorte de bordes incluido:
no
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67


