Fin de vida

ROCKWELL - TERM.COMPONENTE PANELVIEW 4" AB C400 TFT - 2711C-T4T

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - TERM.COMPONENTE PANELVIEW 4" AB C400 TFT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación DC - 18...30 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

  • Número de interfaces HW USB - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1103 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2711C-T4T

Ref.Sonepar

1235474

EAN

0885630221144

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación DC:

18...30 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Diagonal pantalla:

4.3 in

Número de botones de funciones, programables:

4

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Temperatura de operación:

1...50 °C

Anchura de la parte frontal:

138 mm

Altura de la parte frontal:

113 mm

Profundidad constructiva:

43 mm