ROCKWELL - TERM.PANELVIEW PLUS 7 2711P-T19C22D9P-B - 2711P-T19C22D9P-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW USB - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2711P-T19C22D9P-B
Ref.Sonepar
1316483
EAN
0885630844961
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Con interfaces SW:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
262144
Diagonal pantalla:
19 in
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Temperatura de operación:
0...55 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Anchura de la parte frontal:
485 mm
Altura de la parte frontal:
411 mm
Profundidad constructiva:
69.6 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


