ROCKWELL - TERMINAL PANELVIEW 2711R-T10T 10,4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW RS232 - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2711R-T10T
Ref.Sonepar
921642
EAN
0887172439674
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaces SW:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
262144
Diagonal pantalla:
10 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
800
Resolución vertical máx., pantalla:
600
Memoria de proyecto/usuario útil:
262144 kB
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Con recetas:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
4X
Temperatura de operación:
0...55 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Anchura de la parte frontal:
287 mm
Altura de la parte frontal:
225 mm
Profundidad constructiva:
55 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


