ROCKWELL - TOPE DE RETENCIÓN 1492-EAHJ35 - 1492-EAHJ35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-EAHJ35
Ref.Sonepar
991031
EAN
0662073059820
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
12.2 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


