ROCKWELL - TRAFO CTROL.POT.1497B-A11-M14-0-N - 1497B-A11-M14-0-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 240...480 V
Tensión secundaria - intervalo 1 - 120...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1497B-A11-M14-0-N
Ref.Sonepar
1230446
EAN
0662074621903
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
240...480 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
120...240 V
Potencia aparente asignada:
1000 VA
Anchura:
171 mm
Altura:
149 mm
Profundidad:
181 mm


