ROCKWELL - TRAFO MDO.MONO 2000VA PO.415V SO.230V - 1497-M-M4-0-N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - TRAFO MDO.MONO 2000VA PO.415V SO.230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Integrado como transformador de seguridad - no

  • Integrado como transformador aislante - no

  • Incorporado como transformador para ahorro de energía - no

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 380...380 V

  • Tensión primaria 2 desde/hasta - 400...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1497-M-M4-0-N

Ref.Sonepar

963566

EAN

0611320452754

Integrado como transformador de seguridad:

no

Integrado como transformador aislante:

no

Incorporado como transformador para ahorro de energía:

no

Tensión primaria 1 desde/hasta:

380...380 V

Tensión primaria 2 desde/hasta:

400...400 V

Tensión primaria 3 desde/hasta:

415...415 V

Tensión secundaria - intervalo 1:

115...230 V

Potencia aparente asignada:

2000 VA

Anchura:

88.9 mm

Altura:

73.91 mm

Profundidad:

98 mm

Transformador mando monofásico 2000VA primario 415V secundario 230V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL