ROCKWELL - TRANSFORMADOR CTROL.CI 1497-H-M4-0-N - 1497-H-M4-0-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 380...380 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 400...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1497-H-M4-0-N
Ref.Sonepar
962484
EAN
0611320451757
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
380...380 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
400...400 V
Tensión primaria 3 desde/hasta:
415...415 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
115...230 V
Potencia aparente asignada:
750 VA
Anchura:
88.9 mm
Altura:
73.91 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


