ROCKWELL - TRANSFORMADOR CTROL.CI 1497-M-BASX-0-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 240...480 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 220...440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1497-M-BASX-0-N
Ref.Sonepar
961521
EAN
0611320447620
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
240...480 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
220...440 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
110...120 V
Potencia aparente asignada:
2000 VA
Anchura:
88.9 mm
Altura:
73.91 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


