ROCKWELL - TRANSFORMADOR DE CONTROL DE CI 1497-F-CXSX-0-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión secundaria - intervalo 1 - 110...120 V
Potencia aparente asignada - 350 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1497-F-CXSX-0-N
Ref.Sonepar
991241
EAN
0611320437867
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión secundaria - intervalo 1:
110...120 V
Potencia aparente asignada:
350 VA
Anchura:
88.9 mm
Altura:
73.91 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


