ROCKWELL - TRANSFORMADOR DE MEDICIóN 300: 5 2.68 EN 1411-2SFT-301 - 1411-2SFT-301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 300 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411-2SFT-301
Ref.Sonepar
1038209
EAN
0662074082643
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
300 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A


