Fin de vida

ROCKWELL - TRAPPED KEY INTERLOCK

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - TRAPPED KEY INTERLOCK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.1...0.5 A

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 600...690 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 600...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193-ED1AB

Ref.Sonepar

963765

EAN

0781180011955

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

0.1...0.5 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

600...690 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

600...690 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Clase de liberación:

CLASSE 10

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL