ROCKWELL - TRAPPED KEY INTERLOCK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 0.2...1 A
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 600...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 600...690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
193-ED1BB
Ref.Sonepar
991916
EAN
0781180128752
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
0.2...1 A
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
600...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
600...690 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Clase de liberación:
CLASSE 10
Función de reset automática:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


