ROCKWELL - U.DESBLOQ.SELENOIDE LLV.ÚNICA CÓDIGO-EA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar - no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440T-MSRUE11EA
Ref.Sonepar
963786
EAN
0781180437694
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
100 mm
Altura del sensor:
150 mm
Longitud del sensor:
140 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de desconexión rápida
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...40 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


