ROCKWELL - UL489 50 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3C500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 79.38 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 3
Corriente asignada - 50 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1489-M3C500
Ref.Sonepar
935492
EAN
0885630618500
Profundidad constructiva:
79.38 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
3
Corriente asignada:
50 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


