ROCKWELL - UL489 60 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - UL489 60 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 79.38 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 3

  • Corriente asignada - 60 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1489-M3D600

Ref.Sonepar

961217

EAN

0885630618265

Profundidad constructiva:

79.38 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

3

Corriente asignada:

60 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor tripolar 1489-M 60A curva-D

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL