ROCKWELL - UNIDAD POTENCIÓMETRO 30mm 800H-UR19 - 800H-UR19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 2500 Ohm
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800H-UR19
Ref.Sonepar
991476
EAN
0662073632511
Resistencia:
2500 Ohm
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Unidad potenciómetro 30mm 800H-UR19


