ROCKWELL - UNIDAD POTENCIÓMETRO 800T-U24 30MM - 800T-U24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 5000 Ohm
Diámetro de orificio - 0 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-U24
Ref.Sonepar
962529
EAN
0781180105920
Resistencia:
5000 Ohm
Diámetro de orificio:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP65


