ROCKWELL - UNIDAD POTENCIOMETRO DE 30 MM 800T PB 800T-U29 - 800T-U29
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 10000 Ohm
Consumo potencia - 2 W
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-U29
Ref.Sonepar
991319
EAN
0781180105937
Resistencia:
10000 Ohm
Consumo potencia:
2 W
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65


