Fin de vidaArtículo bonificable CAE

ROCKWELL - VAR.CA POWERFLEX 523 7,5KW(10HP)AC DRIVE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VAR.CA POWERFLEX 523 7,5KW(10HP)AC DRIVE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 500 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

25A-B032N104

Ref.Sonepar

1028052

EAN

0885630704852

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

500 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

32 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

5

Con unidad de control:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

sí

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW Otras:

0

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

260 mm

Anchura:

130 mm

Profundidad:

212 mm

Variador CA Powerflex 523 7,5Kw (10Hp) AC Drive para máquinas autónomas

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL