ROCKWELL - VAR.POWERFLEX-755 20G11NC072JA0NNNNN - 20G11NC072JA0NNNNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20G11NC072JA0NNNNN
Ref.Sonepar
1234177
EAN
0884951070493
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
590 Hz
Máxima tensión de salida:
480 V
Corriente de salida nominal I2N:
72 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
37 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
30 kW
Número de salidas analógicas:
10
Número de entradas analógicas:
10
Número de salidas digitales:
10
Número de entradas digitales:
1
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
474 mm
Anchura:
222 mm
Profundidad:
212 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


