ROCKWELL - VAR.TO.A 200-240V MONO S/FILT.0,37KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 1
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 240 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22A-A2P1N103
Ref.Sonepar
338002
EAN
0820919147128
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
1
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
240 Hz
Máxima tensión de salida:
230 V
Corriente de salida nominal I2N:
2.1 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
0.37 kW
Número de entradas analógicas:
1
Número de entradas digitales:
5
Con unidad de control:
sí
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet:
sí
Protocolo de soporte para LON:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Con conexión a PC:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
152 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
136 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


