ROCKWELL - Variador CA Powerflex 523 0,4Kw (0,5Hp) AC Drive para máquinas autónomas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 1
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 500 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25A-A2P5N114
Ref.Sonepar
817811
EAN
0885630701011
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
1
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
500 Hz
Máxima tensión de salida:
240 V
Corriente de salida nominal I2N:
2.5 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
0.4 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
0.4 kW
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
5
Con unidad de control:
sí
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Con conexión a PC:
sí
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
152 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
172 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


