ROCKWELL - VARIADOR CA POWERFLEX 523 0,75Kw (1Hp) AC DRIVE PARA MÁQUINAS AUTÓNOMAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1853 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
25A-D2P3N114
Ref.Sonepar
926281
EAN
0885630702568
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
500 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
2.3 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
0.75 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
0.75 kW
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
5
Con unidad de control:
sí
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW Otras:
0
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
152 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
212 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


