ROCKWELL - VARIADOR DE VELOCIDAD PF527, 600V, TRIFÁSICO, 15HP, IP20 - 1492-PG3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 800 V
Número de niveles - 1
Temperatura de operación - -60...130 °C
Anchura - 5.1 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-PG3
Ref.Sonepar
960731
EAN
0889508621722
Tasa de voltaje:
800 V
Número de niveles:
1
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
5.1 mm
Profundidad:
55 mm
Color:
Verde/amarillo
TABLILLA TERMINAL DE CONEXION POR RESORTE (AWG 28 AWG 12) COLOR VERDE/AMARILLA 1 NIVEL 600 VCA/VCD


