ROCKWELL - VARIADOR DE VELOCIDAD PF527, 600V, TRIFÁSICO, 3HP, IP20

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR DE VELOCIDAD PF527, 600V, TRIFÁSICO, 3HP, IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 800 V

  • Número de niveles - 1

  • Temperatura de operación - -60...130 °C

  • Anchura - 8.1 mm

  • Profundidad - 66.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-PG6

Ref.Sonepar

962777

EAN

0889508621784

Tasa de voltaje:

800 V

Número de niveles:

1

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

8.1 mm

Profundidad:

66.5 mm

Color:

Verde/amarillo

TABLILLA TERMINAL DE CONEXION POR RESORTE (AWG 22 AWG 8) COLOR VERDE/AMARILLA 1 NIVEL 600 VCA/VCD

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL