ROCKWELL - VARIADOR MONO 240V AC FILT.EMC 1,6A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR MONO 240V AC FILT.EMC 1,6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1853 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

22F-A1P6N113

Ref.Sonepar

774043

EAN

0820919785016

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

400 Hz

Máxima tensión de salida:

240 V

Corriente de salida nominal I2N:

1.6 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.2 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.2 kW

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

5

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

sí

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW RS485:

1

Con interfaz óptica:

no

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor directo

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

174 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

136 mm

Variador monofásico 240V AC con filtro EMC 1,6A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL