ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-40 480V 3PH 12A 5,5Kw TALLA-C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-40 480V 3PH 12A 5,5Kw TALLA-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4681 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

22B-D012H204

Ref.Sonepar

988395

EAN

0820919142772

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

400 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

12 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

180 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

136 mm

Variador Powerflex-40 480V 3PH 12A 5,5Kw talla-C

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL