ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-525 120V 1PH 0,5HP IP20 - 25B-V2P5N104

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-525 120V 1PH 0,5HP IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 100...120 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2611 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

25B-V2P5N104

Ref.Sonepar

980104

EAN

0884951882843

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

100...120 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

500 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

2.5 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.5 kW

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

7

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW Otras:

0

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

152 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

172 mm

Variador Powerflex-525 120V 1PH 0,5HP IP20